大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アイボリ-ス-パ-ナット(Wセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13385316
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法H1(mm)
28
寸法H'(mm)
26
ねじの呼び
M12
ワッシャー厚さ(mm)
2