大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイN(シズカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13385447
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥773
販売価格(税別)
¥
703
バスケットに入れる
寸法H(mm)
48.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
15
寸法r(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
8
寸法b(mm)
25
寸法d1(mm)
10.6
寸法h(mm)
28
使用荷重(kN)
(45度づり 2個につき)1.47
ねじの呼びd
M10
使用荷重(垂直吊)(kN)
1.47