大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
アイN(シズカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13385456
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
寸法H(mm)
61
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
19
寸法r(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
10
寸法b(mm)
30
寸法d1(mm)
12.5
寸法h(mm)
36
使用荷重(kN)
(45度づり 2個につき)2.16
ねじの呼びd
M12
使用荷重(垂直吊)(kN)
2.16