M10 BK SUS Uナット(CAPツキ 大阪魂 13385876 M10 BK SUS Uナット(CAPツキ 大阪魂 13385876 M10 BK SUS Uナット(CAPツキ 大阪魂 13385876

BK SUS Uナット(CAPツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13385876 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥908
販売価格(税別)
825

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法L(mm)12.8 寸法s(mm)17 寸法h(mm)15.5 寸法m(mm)7.1 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする