M20(30X22 SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5 大阪魂 13385919 M20(30X22 SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5 大阪魂 13385919 M20(30X22 SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5 大阪魂 13385919

SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13385919 品番 M20(30X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

呼び径M20 寸法S(mm)30 寸法m(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする