06-0200105 ステンクリップUナットCU(T1 大阪魂 13385928 06-0200105 ステンクリップUナットCU(T1 大阪魂 13385928 06-0200105 ステンクリップUナットCU(T1 大阪魂 13385928

ステンクリップUナットCU(T1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13385928 品番 06-0200105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,590
販売価格(税別)
1,445

"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。
高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。
部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。
特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。
特長
U-ナット付きのクリップナットです。
U-ナットがボルトのゆるみを防止します。
部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。
ガイドリングで位置決めが簡単にできます。

材質SUS304相当品 寸法(mm)取付部材標準厚:1.8、取付部材穴位置:9.0 寸法A(mm)2 寸法t(mm)1 寸法D(mm)18.5 寸法B(mm)10.5 寸法M(mm)25 寸法N(mm)9 呼び径dM6 ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする