大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
SUSタカN(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
15
注文コード
13386050
品番
8X13X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,242
販売価格(税別)
¥
1,129
バスケットに入れる
この商品は
寸法l
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1
寸法l(mm)
15
寸法s(mm)
13
ねじの呼びd
M8