パン袋

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×40袋) 注文コード 13386391 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いパン袋です。
柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。
食品衛生法適合商品です。

材質IPP 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×高さH)(mm)140×180 マチ(mm)-
注意
※用途以外には使用しないでください。
※漏れる可能性がありますので、液体は入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長期保存用の袋ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13386391 - 53479257 #20 14-18 PP パン袋 HEIKO PP パン袋 HEIKO 1箱(100枚×40袋) 5,498 税込6,048 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13386366
2025-12-24
用途:
パンの包装
飲食業

以前他社から購入していましたが、遜色なく価格が抑えられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする