- パン袋 モノタロウ 13386409 - パン袋 モノタロウ 13386409 - パン袋 モノタロウ 13386409 - パン袋 モノタロウ 13386409

パン袋

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 13386409 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度の高いパン袋です。
柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。
食品衛生法適合商品です。

材質IPP 厚さ(mm)0.025 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×高さH)(mm)170×210 マチ(mm)-
注意
※用途以外には使用しないでください。
※漏れる可能性がありますので、液体は入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長期保存用の袋ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13386366
2025-12-24
用途:
パンの包装
飲食業

以前他社から購入していましたが、遜色なく価格が抑えられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする