モノタロウの ラップ・消耗品・食品包材
モノタロウの 食品用袋・包材
モノタロウの パン・菓子用袋
パン袋
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13386470
品番
-
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
透明度の高いパン袋です。
柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。
食品衛生法適合商品です。
材質
IPP
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×320
マチ(mm)
60
注意
※用途以外には使用しないでください。
※漏れる可能性がありますので、液体は入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長期保存用の袋ではありません。