大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンリコイルタングレス(P=1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13386680
品番
M6-2.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6-1.0
区分
メトリック並目
適合ドリル径(mm)
6.3
呼び長さ
2D
自由外径最大(Φmm)
7.40〜7.78