大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンリコイルタングレスP=1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13386698
品番
M8-1.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M8-1.25
区分
メトリック並目
適合ドリル径(mm)
8.4
呼び長さ
1.5D
自由外径最大(Φmm)
9.80〜10.18