大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
ステンEロックN(CAPツキ6カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13386786
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
8
寸法C(mm)
8.1
寸法M(mm)
5.8
寸法s(mm)
8
呼び径d
M4
ピッチP(mm)
0.7