大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
ステンEロックN(CAPツキ6カク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13386795
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
9.5
寸法C(mm)
9.2
寸法M(mm)
7.8
寸法s(mm)
9
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8