M8 ステンEロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13386811 M8 ステンEロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13386811 M8 ステンEロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13386811

ステンEロックN(CAPツキ6カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13386811 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。

寸法L(mm)6.1 寸法H(mm)13 寸法C(mm)15 寸法M(mm)10.8 寸法s(mm)13 呼び径dM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする