M8 SUS304インスタントロック 大阪魂 13386908 M8 SUS304インスタントロック 大阪魂 13386908 M8 SUS304インスタントロック 大阪魂 13386908

SUS304インスタントロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13386908 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
線径(Φmm)1 呼びM8 寸法S(mm)13 寸法M(mm)21 寸法H1(mm)29 単重(g)1.5 寸法H2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする