大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
SUS304インスタントロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13386926
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
線径(Φmm)
1.4
呼び
M12
寸法S(mm)
19
寸法M(mm)
35
寸法H1(mm)
42
単重(g)
4.4
寸法H2(mm)
14