大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
パ-カRZ S45C HLN(セミウスホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M33
注文コード
13387477
品番
M33X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,219
販売価格(税別)
¥
6,563
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
50
寸法l(mm)
39.4
寸法m(mm)
25
寸法m1(mm)
20
ねじの呼びd
M33