M10 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387565 M10 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387565 M10 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387565

SUS316Lイダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13387565 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,020
販売価格(税別)
927

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4〜1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M10 寸法H(mm)3 寸法d(mm)9.2 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする