M16 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387590 M16 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387590 M16 SUS316Lイダリング 大阪魂 13387590

SUS316Lイダリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13387590 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,223
販売価格(税別)
1,112

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4〜1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

呼び径M16 寸法H(mm)3 寸法d(mm)14.9 寸法t(mm)1 寸法B(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする