大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
3カ-W インサ-トフクロN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13387687
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
寸法m(mm)
9
寸法m3(mm)
15.5
ねじの呼びd
M10
寸法dc(mm)
19