M12ホソメP1.5 3カ-ユニ Uナット(CAPツキ(ホソメ 大阪魂 13387845 M12ホソメP1.5 3カ-ユニ Uナット(CAPツキ(ホソメ 大阪魂 13387845 M12ホソメP1.5 3カ-ユニ Uナット(CAPツキ(ホソメ 大阪魂 13387845

3カ-ユニ Uナット(CAPツキ(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13387845 品番 M12ホソメP1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,174
販売価格(税別)
1,976

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法H(mm)19 寸法l(mm)15.8 寸法s(mm)19 寸法m(mm)9 呼び径dM12 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする