3/8(14X22 3カ-W サラバネN 大阪魂 13387888 3/8(14X22 3カ-W サラバネN 大阪魂 13387888 3/8(14X22 3カ-W サラバネN 大阪魂 13387888

3カ-W サラバネN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 13387888 品番 3/8(14X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

寸法H(mm)10.2 寸法S(mm)14 寸法D(mm)22 寸法T(mm)1.6 寸法h(mm)7.9 呼び径dW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする