大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
13387940
品番
M8(B=12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
スパックワッシャー付きナット(小形)
特徴
分解時の紛失がない
はめ忘れがない
機械内部への落とし込みミスが防げる
在庫、購買の手数が1/2に減少する
C形変形が起こりにくい
用途
使用分野
自動車・産業機器・農業機械
材質
構造用炭素鋼
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.6
表面処理
3価クロメート
寸法B(mm)
12