M10(B=14 3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ 大阪魂 13387949 M10(B=14 3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ 大阪魂 13387949 M10(B=14 3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ 大阪魂 13387949

3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 13387949 品番 M10(B=14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

スパックワッシャー付きナット(小形)
特徴
分解時の紛失がない
はめ忘れがない
機械内部への落とし込みミスが防げる
在庫、購買の手数が1/2に減少する
C形変形が起こりにくい

用途
使用分野
自動車・産業機器・農業機械
材質構造用炭素鋼 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 寸法A(mm)8 寸法t(mm)1.8 表面処理3価クロメート 寸法B(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする