M12ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13387985 M12ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13387985 M12ホソメ1.5 ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂 13387985

ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13387985 品番 M12ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.5 寸法(mm)(割ピン)3.2×25 タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 溝数6 寸法S(mm)19 寸法m(mm)10 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)6 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする