大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W タカN(ポンチツキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13388019
品番
8X13X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
13
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M8