10X17X40 3カ-W タカN(ポンチツキ 大阪魂 13388028 10X17X40 3カ-W タカN(ポンチツキ 大阪魂 13388028 10X17X40 3カ-W タカN(ポンチツキ 大阪魂 13388028

3カ-W タカN(ポンチツキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13388028 品番 10X17X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)17 寸法l(mm)40 寸法s(mm)17 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする