M8(14X18 3カ-W E-LOCKスマ-トナット 大阪魂 13388141 M8(14X18 3カ-W E-LOCKスマ-トナット 大阪魂 13388141 M8(14X18 3カ-W E-LOCKスマ-トナット 大阪魂 13388141

3カ-W E-LOCKスマ-トナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13388141 品番 M8(14X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

構造
ナットの上面側にくぼみを設け、ネジのリード角に沿った立体感のある従来とは違う形状に施した自由回動を防止させるリング状の弾性板
(以下、フリクションリング)をカシメ加工により固定し、一体化する一方、ナットの下面側にねじ穴に連通する座繰り部を設けています。
特長
締め付け時、ナットの上面側において、フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与え、プリベリングトルク
(自動回動を阻止する摩擦トルク)を発生させるのと同時に、ナットの下面側の圧力分布が座面全体に分散され、
また軸に対称的に圧力を分布させることで、高いトルクでナットの締め込みを行ってもボルトに大きな負荷を与えず、
ボルトの折損事故を大幅に防ぐことを可能にした緩み止めナットです。

寸法L(mm)8.2 寸法H(mm)12.2 寸法t(mm)2.4 寸法D(Φmm)18 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法b(mm)3 呼び径dM8 ピッチP(mm)1.25 寸法db(mm)Φ8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする