M6 3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13388150 M6 3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13388150 M6 3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂 13388150

3カ-W EロックN(CAPツキ6カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 13388150 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。
ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。

寸法L(mm)4.2 寸法H(mm)10.5 寸法C(mm)11.5 寸法M(mm)8 寸法s(mm)10 呼び径dM6 ピッチP(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする