大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W ケショウナット(カンツウ(クロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
13388168
品番
M3(K-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M3
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
6.5
頭部形状
K-2
寸法H1(mm)
4.5
寸法H2(mm)
1.35
寸法D3(mm)
5