大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W ツメツキTナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
13388247
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
7.7
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
9.4
寸法T(mm)
1.4
爪数
4