1/2-13 3カ-W S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13388369 1/2-13 3カ-W S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13388369 1/2-13 3カ-W S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂 13388369

3カ-W S45C(H)Uナット(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13388369 品番 1/2-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,511
販売価格(税別)
3,192

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

呼び径(呼び径ねじ山数)1/2-13 寸法S(mm)19.05 寸法e(mm)21.99 寸法h(mm)12.6 寸法m(mm)11.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする