M12ホソメ1.5 クロ-ムラグナット 大阪魂 13388527 M12ホソメ1.5 クロ-ムラグナット 大阪魂 13388527 M12ホソメ1.5 クロ-ムラグナット 大阪魂 13388527

クロ-ムラグナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13388527 品番 M12ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1.5 タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 呼びM12 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)19 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)19 寸法S1(mm)21 寸法S2(mm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする