M10(17X26 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388728 M10(17X26 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388728 M10(17X26 ドブザガネツキUナット 大阪魂 13388728

ドブザガネツキUナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13388728 品番 M10(17X26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応
各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。
一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。
特長
ステンレス製晶(SUS304)
ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化
皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応
スプリングワッシャーも座金も不要
アンカーボルトにも使用可能
ねじは並目ピッチ
メリット
施工のトータルコストダウンが可能
被締付け物にキズがつかない
施工時の管理が容易
部品点数の削減
メッキの剥離が軽減
部品管理が容易
組付け作業が簡単

材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法h1(mm)10.8 寸法h2(mm)8.3 寸法c(mm)2.5 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5 寸法dc(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする