M6 コウキンノブ(G-2)N(シロ 大阪魂 13388789 M6 コウキンノブ(G-2)N(シロ 大阪魂 13388789 M6 コウキンノブ(G-2)N(シロ 大阪魂 13388789

コウキンノブ(G-2)N(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM6 注文コード13388789 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る
サイズM6 タイプ抗菌KGN-2 寸法D(Φmm)26 寸法E(mm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法A(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする