大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
コウキンノブ(G-2)N(シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M8
注文コード
13388798
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M8
タイプ
抗菌KGN-2
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法A(Φmm)
42