M6(10X16 ジオメットフランジN(Sツキツバダイ 大阪魂 13388868 M6(10X16 ジオメットフランジN(Sツキツバダイ 大阪魂 13388868 M6(10X16 ジオメットフランジN(Sツキツバダイ 大阪魂 13388868

ジオメットフランジN(Sツキツバダイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48個) 注文コード 13388868 品番 M6(10X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法s(mm)10 寸法c(mm)1.5 寸法m(mm)7 寸法m1(mm)4 ねじの呼びdM6 寸法dc(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
整備
運輸・通信業

写真では 光沢のある見た目に見えますが、実物はアルミの粉を使った耐腐食処理を施しているらしく シルバーのざらついた素地です。目立つところに使うのはちょっと 抵抗感があるかもしれません。ほぼ目につかない場所などにはよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする