大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
Pツキ6カクナット(ツメツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
13388920
品番
M3(5.5X3.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
5.5
寸法h(mm)
3.3
寸法k(mm)
0.8
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(mm)
3.8
ねじの呼びd
M3