大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の アイナット
NクリスタルアイN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13388938
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
寸法H(mm)
72
寸法a(mm)
60
寸法t(mm)
23
寸法r(mm)
14
寸法D(mm)
30
寸法b(mm)
35
寸法d1(mm)
17
寸法h(mm)
42
寸法c(mm)
12.5
ねじの呼びd
M16