大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389035
品番
M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
寸法(mm)
(割ピン)4×32
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
溝数
6
寸法S(mm)
24
寸法m(mm)
13
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
8
ねじの呼びd
M16