大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
タカN(ホソメP1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l(mm)
30
注文コード
13389078
品番
8X13X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,142
販売価格(税別)
¥
1,038
バスケットに入れる
この商品は
寸法l
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
13
ねじの呼びd
M8