大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
クロメ-トタカN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389096
品番
12X19X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
50
ねじの呼びd
M12