大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
クロメ-トタカN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389105
品番
20X30X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,700
販売価格(税別)
¥
1,545
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
2.5
寸法S(mm)
30
寸法l(mm)
60
ねじの呼びd
M20