5/16-3/8X25 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389157 5/16-3/8X25 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389157 5/16-3/8X25 ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂 13389157

ドブ イケイタカN(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13389157 品番 5/16-3/8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 呼び径W5/16-W3/8 寸法L1(mm)16.5 寸法A(mm)W5/16 寸法S(mm)14 寸法B(mm)W3/8 寸法L2(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする