M3 ナイロンケショウN(NO1(シロ 大阪魂 13389245 M3 ナイロンケショウN(NO1(シロ 大阪魂 13389245 M3 ナイロンケショウN(NO1(シロ 大阪魂 13389245

ナイロンケショウN(NO1(シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13389245 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.1 寸法H(mm)6.5 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 有効深さ(mm)3 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする