M5 ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂 13389279 M5 ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂 13389279 M5 ナイロンケショウN(NO2(シロ 大阪魂 13389279

ナイロンケショウN(NO2(シロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 13389279 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6 No.2 寸法H(mm)8 寸法D(mm)14 寸法C(mm)11 有効深さ(mm)4 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする