大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ナイロンケショウN(NO1(クロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13389288
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6
型
No.1
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
有効深さ(mm)
3
ねじの呼び
M3