SB305560CD カドミレスBSビット(スタンダ-ド 大阪魂 13389586 SB305560CD カドミレスBSビット(スタンダ-ド 大阪魂 13389586 SB305560CD カドミレスBSビット(スタンダ-ド 大阪魂 13389586

カドミレスBSビット(スタンダ-ド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 13389586 品番 SB305560CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6 寸法D1(mm)5.5 寸法D2(mm)5.8 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする