M12 SUSフクロN(コガタ(B17 大阪魂 13389699 M12 SUSフクロN(コガタ(B17 大阪魂 13389699 M12 SUSフクロN(コガタ(B17 大阪魂 13389699

SUSフクロN(コガタ(B17

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13389699 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥842
販売価格(税別)
765
寸法r(mm)0.5 寸法S(mm)17 寸法T(mm)0.7 寸法R(mm)7.5 寸法A(Φmm)14.5 寸法m2(mm)17.5 寸法m3(mm)10 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする